AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9037280000 H1,0/25 ZH GE

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9037280000 H1,0/25 ZH GE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1 mm²

  • Tipo di costruzione - Terminale a bussola per doppio cavo

  • Lunghezza della superficie di contatto - 18 mm

  • Colore - Giallo

  • Isolato -

Confezione

  • 500 PZ

EAN

4008190492755

Codice prodotto

WEI9037280000

Cod. produttore

9037280000

Produttore

WEI

Sezione nominale:

1 mm²

Tipo di costruzione:

Terminale a bussola per doppio cavo

Lunghezza della superficie di contatto:

18 mm

Colore:

Giallo

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Dimensioni AWG:

Altri

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Materiale:

Rame

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.