AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9028480000 POWERSTRIPPER 16,0 - 9028480000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9028480000 POWERSTRIPPER 16,0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Spellatura

  • Larghezza - 190 mm

  • Altezza - 230 mm

  • Profondità - 295 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248064632

Codice prodotto

WEI9028480000

Cod. produttore

9028480000

Produttore

WEI

Funzione:

Spellatura

Larghezza:

190 mm

Altezza:

230 mm

Profondità:

295 mm

Macchina automatica per la lavorazione di diversi tipi di isolante standard e speciale. La macchina esegue la spellatura di diversi diametri di cavi e conduttori in modo preciso e pulito. La macchina spellafili offre un'impostazione rapida e semplice della corretta sezione del cavo.