AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9028210000 H95,0/44 R - 9028210000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9028210000 H95,0/44 R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 95 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 25 mm

  • Colore - Rosso

  • Isolato -

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4008190891589

Codice prodotto

WEI9028210000

Cod. produttore

9028210000

Produttore

WEI

Sezione nominale:

95 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

25 mm

Colore:

Rosso

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Dimensioni AWG:

Altri

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Materiale:

Rame

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.