AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9019410000 H0,75/14D GR SV

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9019410000 H0,75/14D GR SV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.75 mm²

  • Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm

  • Colore - Grigio

  • Isolato -

  • Confezionati su striscia continua - no

Confezione

  • 500 PZ

EAN

4008190164096

Codice prodotto

WEI9019410000

Cod. produttore

9019410000

Produttore

WEI

Sezione nominale:

0.75 mm²

Lunghezza della superficie di contatto:

8 mm

Colore:

Grigio

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Dimensioni AWG:

18

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Materiale:

Rame

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.