WEIDMULLER - WEI9019130000 H1,5/16D SW - 9019130000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 1.5 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 10 mm
Colore - Nero
Isolato - sì
Confezione
500 PZ
EAN
4008190023331
Codice prodotto
WEI9019130000
Cod. produttore
9019130000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
1.5 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
10 mm
Colore:
Nero
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Dimensioni AWG:
16
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame


