AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9018910000 H0,25/5 - 9018910000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9018910000 H0,25/5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.25 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 5 mm

  • Isolato - no

  • Confezionati su striscia continua - no

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

4008190068134

Codice prodotto

WEI9018910000

Cod. produttore

9018910000

Produttore

WEI

Sezione nominale:

0.25 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

5 mm

Isolato:

no

Confezionati su striscia continua:

no

Dimensioni AWG:

24

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Materiale:

Rame

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.