WEIDMULLER - WEI9018880000 H10,0/24DS ZH R - 9018880000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 10 mm²
Tipo di costruzione - Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto - 12 mm
Colore - Rosso
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
4032248105830
Codice prodotto
WEI9018880000
Cod. produttore
9018880000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
10 mm²
Tipo di costruzione:
Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto:
12 mm
Colore:
Rosso
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Dimensioni AWG:
8
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame


