AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9005610000 STRIPAX 16

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9005610000 STRIPAX 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione di spelatura - 6...16 mm²

  • Lunghezza - 190 mm

  • Isolato -

  • Profondità di intaglio regolabile -

  • Con tacca spelacavi -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190183875

Codice prodotto

WEI9005610000

Cod. produttore

9005610000

Produttore

WEI

Sezione di spelatura:

6...16 mm²

Lunghezza:

190 mm

Isolato:

Profondità di intaglio regolabile:

Con tacca spelacavi:

Capacità di spelatura AWG:

10...6

Lunghezza di spelatura regolabile:

Diametro di spelatura:

2.59...4.5 mm

Taglio a spirale:

no

Taglio longitudinale:

no

Taglio tondo:

no

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Isolamento 1000 V:

no

Rivestimento della maniglia:

Impugnatura in plastica

Testato ESD:

no

Peso:

170.1 g

Utensile spellafili con auto-regolazione automatica per la spellatura precisa e veloce dei conduttori.