WEIDMULLER - WEI9005180000 H0,14/10 GR SV - 9005180000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.14 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 6 mm
Colore - Grigio
Isolato - sì
Confezione
500 PZ
EAN
4008190859909
Codice prodotto
WEI9005180000
Cod. produttore
9005180000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
0.14 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
6 mm
Colore:
Grigio
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Dimensioni AWG:
26
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame


