WEIDMULLER - WEI9004500000 WAW 1 NEUTRAL - 9004500000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 167 mm
Isolato - sì
Isolamento 1000 V - no
Confezione
1 PZ
EAN
4008190053925
Codice prodotto
WEI9004500000
Cod. produttore
9004500000
Produttore
WEI
Lunghezza:
167 mm
Isolato:
sì
Isolamento 1000 V:
no
Pinze speciali per l'incisione di tacche in strisce e custodie in plastica per installazioni elettriche e sanitarie.



