WEIDMULLER - WEI9004110000 H4,0/18 - 9004110000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 4 mm²
Lunghezza della superficie di contatto - 18 mm
Isolato - no
Confezionati su striscia continua - no
Dimensioni AWG - 12
Confezione
500 PZ
EAN
4008190148348
Codice prodotto
WEI9004110000
Cod. produttore
9004110000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
4 mm²
Lunghezza della superficie di contatto:
18 mm
Isolato:
no
Confezionati su striscia continua:
no
Dimensioni AWG:
12
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame


