WEIDMULLER - WEI9003720000 M-D-STRIPAX AWG 24


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 82 mm
Isolato - sì
Profondità di intaglio regolabile - no
Capacità di spelatura AWG - 24...20
Taglio a spirale - no
Confezione
1 PZ
EAN
4008190087029
Codice prodotto
WEI9003720000
Cod. produttore
9003720000
Produttore
WEI
Lunghezza:
82 mm
Isolato:
sì
Profondità di intaglio regolabile:
no
Capacità di spelatura AWG:
24...20
Taglio a spirale:
no
Taglio longitudinale:
no
Taglio tondo:
no
Isolamento 1000 V:
no
Testato ESD:
no
Peso:
96.28 g