AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8951590000 VSPC 4SL 24VDC R

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale DC - 24...24 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 2.5 kA

  • Tensione massima continuativa DC - 28 V

  • Corrente nominale di carico - 300 A

  • Livello di protezione filo-terra - 38 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248742837

Codice prodotto

WEI8951590000

Cod. produttore

8951590000

Produttore

WEI

Tensione nominale DC:

24...24 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

2.5 kA

Tensione massima continuativa DC:

28 V

Corrente nominale di carico:

300 A

Livello di protezione filo-terra:

38 V

Livello di protezione Up (filo-terra):

38 V

Livello di protezione Up (filo-schermatura):

450 V

Frequenza:

4...4 MHz

Collegamento 1:

Altri

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Versione antideflagrante:

Larghezza di montaggio:

17.8 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'IT e la metrologia. Il dispositivo deve essere installato vicino al dispositivo da proteggere.