WEIDMULLER - WEI8937930000 MOS 12-28VDC/5VTTL - 8937930000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 12...28 V
Tipo di tensione in ingresso - DC
Tensione di uscita - 4.75...5.25 V
Tipo di tensione di uscita - DC
Corrente nominale di impiego Ie - 0.05 A
Confezione
1 PZ
EAN
4032248716166
Codice prodotto
WEI8937930000
Cod. produttore
8937930000
Produttore
WEI
Tensione di ingresso:
12...28 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tensione di uscita:
4.75...5.25 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente nominale di impiego Ie:
0.05 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Altri



