AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8817920000 ZTR 6-2 E / 24V UC - 8817920000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI8817920000 ZTR 6-2 E / 24V UC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...6 mm²

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Colore - Beige

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248517831

Codice prodotto

WEI8817920000

Cod. produttore

8817920000

Produttore

WEI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...6 mm²

Corrente nominale In:

20 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Colore:

Beige

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...10 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...6 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

4

Tensione nominale:

24 V

Sezionamento longitudinale:

Orientabile

Altezza:

70 mm

Sezionamento trasversale:

Nessuno

Larghezza:

16.2 mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...6 mm²

Numero di piani:

1

Necessaria piastra di chiusura:

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Profondità:

50 mm

Piani ponticellati internamente:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con presa di prova integrata:

no

Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.