AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8813180000 IE-C7ES8UG-100 - 8813180000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI8813180000 IE-C7ES8UG-100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Categoria - 7

  • Colore della guaina esterna - Verde

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

  • Twistatura - A coppie

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248513031

Codice prodotto

WEI8813180000

Cod. produttore

8813180000

Produttore

WEI

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Categoria:

7

Colore della guaina esterna:

Verde

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Altri

Diametro del conduttore:

6.5 mm

Materiale del conduttore:

Rame

Dimensioni AWG:

26

Idoneo per posa interrata:

no

Schermatura sulla twistatura:

Treccia

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Stagnato

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

Guaina protettiva:

PUR (poliuretano)

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PUR (poliuretano)

Rinforzo del materiale:

Rame

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Geometria del cavo:

Tondo

Peso:

4300 kg/km

Diametro esterno approssimativo:

6.5 mm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Linea dati con filo in rame.