WEIDMULLER - WEI8813140000 IE-C7BS8UG-100 - 8813140000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori - 8
Categoria - 7
Colore della guaina esterna - Verde
Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)
Confezione
1 PZ
EAN
4032248512898
Codice prodotto
WEI8813140000
Cod. produttore
8813140000
Produttore
WEI
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori:
8
Categoria:
7
Colore della guaina esterna:
Verde
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Altri
Diametro del conduttore:
8 mm
Materiale del conduttore:
Rame
Dimensioni AWG:
23
Idoneo per posa interrata:
no
Schermatura sulla twistatura:
Treccia
Identificazione dei conduttori:
Colore
Resistente ai raggi UV:
sì
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
sì
Guaina protettiva:
PUR (poliuretano)
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PUR (poliuretano)
Rinforzo del materiale:
Rame
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
sì
Geometria del cavo:
Tondo
Peso:
6174 kg/km
Diametro esterno approssimativo:
8 mm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...75 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
79 %