WEIDMULLER - WEI8808380000 IE-P-IP67 - 8808380000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A (IEC)
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Modello - Plug / Maschio
Schermato - sì
Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Confezione
1 PZ
EAN
4032248505968
Codice prodotto
WEI8808380000
Cod. produttore
8808380000
Produttore
WEI
Categoria:
6A (IEC)
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Modello:
Plug / Maschio
Schermato:
sì
Collegamento:
Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Adatto per cavo tondo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Utensile speciale necessario:
sì
Adatto per cavo piatto:
no
Colore:
Grigio
Trasparente:
sì



