WEIDMULLER - WEI8808330000 IE-XRJ45/IDC - 8808330000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A (IEC)
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Adatto per cavo tondo - sì
Adatto per conduttori rigidi - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4032248505913
Codice prodotto
WEI8808330000
Cod. produttore
8808330000
Produttore
WEI
Categoria:
6A (IEC)
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Collegamento:
Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Adatto per cavo tondo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Utensile speciale necessario:
no
Adatto per cavo piatto:
no
Trasparente:
no


