WEIDMULLER - WEI8630740000 ZEW 35/2 - 8630740000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Beige
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tipo di bloccaggio - Senza vite
Larghezza - 8 mm
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4032248348916
Codice prodotto
WEI8630740000
Cod. produttore
8630740000
Produttore
WEI
Colore:
Beige
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di bloccaggio:
Senza vite
Larghezza:
8 mm
Materiale:
Plastica
Altezza:
55 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Profondità:
40 mm


