AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8611320000 RS RJ45

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI8611320000 RS RJ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 8

  • Corrente nominale - 1 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Grado di inquinamento - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248272419

Codice prodotto

WEI8611320000

Cod. produttore

8611320000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

8

Corrente nominale:

1 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

48 mm

Larghezza:

30 mm

Altezza:

70 mm

Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.