AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8576360000 SSR 24V ACDC/230VAC 4A - 8576360000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 15...30 V

  • Tipo di tensione in ingresso - AC / DC

  • Tensione di uscita - 12...275 V

  • Tipo di tensione di uscita - AC

  • Corrente nominale di impiego Ie - 4 A

Confezione

  • 15 PZ

EAN

4032248230532

Codice prodotto

WEI8576360000

Cod. produttore

8576360000

Produttore

WEI

Tensione di ingresso:

15...30 V

Tipo di tensione in ingresso:

AC / DC

Tensione di uscita:

12...275 V

Tipo di tensione di uscita:

AC

Corrente nominale di impiego Ie:

4 A

Con indicazione LED:

no

Tipo di uscita digitale:

Altri

Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.