AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8564310000 FBCON PA CG/M12 8WAY

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI8564310000 FBCON PA CG/M12 8WAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sostiene protocollo TCP / IP - no

  • Sostiene protocollo PROFIBUS -

  • Sostiene protocollo CAN - no

  • Sostiene protocollo INTERBUS - no

  • Sostiene protocollo ASI - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248287642

Codice prodotto

WEI8564310000

Cod. produttore

8564310000

Produttore

WEI

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 1

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Protezione ATEX polvere, cat. 1

Larghezza:

80 mm

Altezza:

58 mm

Profondità:

175 mm

Distributore bus di campo per l'accoppiamento di dispositivi o sensori di campo. Il collegamento avviene tramite cavi di diramazione. La comunicazione e l'alimentazione del dispositivo vengono gestite tramite un normale conduttore a 2 fili.