AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8472880000 MCZ OVP CL 24VAC 0,5A

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI8472880000 MCZ OVP CL 24VAC 0,5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 24...24 V

  • Tensione nominale DC - 28...28 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 2.5 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 38 V

  • Tensione massima continuativa DC - 38 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248049639

Codice prodotto

WEI8472880000

Cod. produttore

8472880000

Produttore

WEI

Tensione nominale AC:

24...24 V

Tensione nominale DC:

28...28 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

2.5 kA

Tensione massima continuativa AC:

38 V

Tensione massima continuativa DC:

38 V

Corrente nominale di carico:

0.5 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

45 V

Livello di protezione filo-terra:

45 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Collegamento 1:

Morsetto

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Versione antideflagrante:

no

Larghezza di montaggio:

6 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'IT e la metrologia. Il dispositivo deve essere installato vicino al dispositivo da proteggere.