WEIDMULLER - WEI8425720000 MCZ PT100/3 CLP 0...100C - 8425720000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...1.5 mm²
Corrente nominale In - 0.02 A
Tensione nominale - 30 V
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 1.5...1.5 mm²
Confezione
10 PZ
EAN
4032248012664
Codice prodotto
WEI8425720000
Cod. produttore
8425720000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
1.5...1.5 mm²
Corrente nominale In:
0.02 A
Tensione nominale:
30 V
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
1.5...1.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...1.5 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di piani:
1
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Colore:
Beige
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
6 mm
Profondità:
63.2 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Con contatto di terra (PE):
no
Con connessione schermata:
no
Con contatti di alimentazione:
no


