WEIDMULLER - WEI8014720000 DKT 4/35 PT100 - 8014720000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...4 mm²
Tipo di componente - Altri
Corrente nominale In - 10 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Colore - Multicolore
Confezione
10 PZ
EAN
4008190131289
Codice prodotto
WEI8014720000
Cod. produttore
8014720000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...4 mm²
Tipo di componente:
Altri
Corrente nominale In:
10 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Colore:
Multicolore
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
400 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Numero di piani:
2
Piani ponticellati internamente:
sì
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...4 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-50...100 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Larghezza:
6 mm
Altezza:
65 mm
Profondità:
53.5 mm


