AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8005201001 RS SD15S UNC 4.40 LP2N

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 15

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Corrente nominale - 1.5 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248047215

Codice prodotto

WEI8005201001

Cod. produttore

8005201001

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

15

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Corrente nominale:

1.5 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

76 mm

Larghezza:

60 mm

Altezza:

87 mm

Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.