WEIDMULLER - WEI7940010195 UCV/AR/12-50VDC/X AU - 7940010195

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con funzione di trasmissione - no
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Altri
Colore - Nero
Numero RAL (affine) - 9011
Confezione
1 PZ
EAN
4032248565955
Codice prodotto
WEI7940010195
Cod. produttore
7940010195
Produttore
WEI
Con funzione di trasmissione:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Colore:
Nero
Numero RAL (affine):
9011
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
120 mm
Larghezza della cornice frontale:
46 mm
Altezza della cornice frontale:
97 mm


