AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI7940006040 CB 135/2,5 NC - 7940006040

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI7940006040 CB 135/2,5 NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 135 mm

  • Colore - Neutro

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4032248520107

Codice prodotto

WEI7940006040

Cod. produttore

7940006040

Produttore

WEI

Larghezza del nastro / della fascetta:

2.5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

135 mm

Colore:

Neutro

Spessore del nastro / della fascetta:

1 mm

Materiale:

Plastica

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-10...60 °C

Superficie:

Plastificato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Fascette serracavo per il fissaggio di cavi in aree di montaggio, con elevata forza di accorpamento e una lunga durata.