WEIDMULLER - WEI7920900000 ZTR 2.5/4AN - 7920900000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...4 mm²
Corrente nominale In - 16 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Colore - Beige
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
4032248279005
Codice prodotto
WEI7920900000
Cod. produttore
7920900000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...4 mm²
Corrente nominale In:
16 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Colore:
Beige
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
4
Tensione nominale:
400 V
Sezionamento longitudinale:
Orientabile
Altezza:
82.5 mm
Sezionamento trasversale:
Nessuno
Larghezza:
5.1 mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...4 mm²
Numero di piani:
1
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Profondità:
38.5 mm
Piani ponticellati internamente:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con presa di prova integrata:
no


