WEIDMULLER - WEI4000002613 FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V - 4000002613

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di esecuzione del portafusibile - Orientabile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tipo di segnalatore di guasto - Nessuno
Confezione
10 PZ
EAN
8430243419512
Codice prodotto
WEI4000002613
Cod. produttore
4000002613
Produttore
WEI
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Orientabile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
1...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di segnalatore di guasto:
Nessuno
Colore:
Blu
Numero di piani:
1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1...16 mm²
Corrente nominale In:
32 A
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
1...16 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Altezza:
125 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Profondità:
67 mm
Temperatura di esercizio:
-50...90 °C
Larghezza:
22.2 mm


