AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2793350000 WIL-LWXXXX-4000D024-860SXX0.3BM12GXXXX - 2793350000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2793350000 WIL-LWXXXX-4000D024-860SXX0.3BM12GXXXX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Potenza della lampada - 28.5...28.5 W

  • Flusso luminoso - 2889...2889 lm

  • Colore della luce secondo EN 12464-1 - Bianco neutro 3300-5300 K

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4064675073291

Codice prodotto

WEI2793350000

Cod. produttore

2793350000

Produttore

WEI

Tipo di tensione:

DC

Potenza della lampada:

28.5...28.5 W

Flusso luminoso:

2889...2889 lm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Forma:

Rettangolare

Angolo del fascio luminoso:

40...40 °

Collegamento:

Cavo

Necessario dispositivo di comando esterno:

no

Numero di LED:

168

Colore:

Altri

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

no

Larghezza:

860 mm

Corrente d’esercizio:

1.19...1.19 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Intensità luminosa:

650 cd

Altezza:

8 mm

Lunghezza:

40 mm

Flessibile:

no

Adatto per l'illuminazione generale:

no

Adatto per semafori:

no

Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:

no

Adatto per il traffico ferroviario:

no

Adatto per pannello di segnalazione info traffico:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no