AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2789910000 DURA ECO LA-BAT 24V 7AH

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2789910000 DURA ECO LA-BAT 24V 7AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Batteria

  • Accessorio - no

  • Pezzo di ricambio - no

  • Larghezza - 162 mm

  • Altezza - 158 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4064675068662

Codice prodotto

WEI2789910000

Cod. produttore

2789910000

Produttore

WEI

Tipo di accessorio / ricambio:

Batteria

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

no

Larghezza:

162 mm

Altezza:

158 mm

Profondità:

135 mm