WEIDMULLER - WEI2749610000 SDIS SLIM 0.6X3.5X100 - 2749610000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 3.5 mm
Modello - Lineare
Spessore della lama - 0.6 mm
Lunghezza dello stelo - 100 mm
Diametro lama - 3.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4050118896350
Codice prodotto
WEI2749610000
Cod. produttore
2749610000
Produttore
WEI
Larghezza della lama:
3.5 mm
Modello:
Lineare
Spessore della lama:
0.6 mm
Lunghezza dello stelo:
100 mm
Diametro lama:
3.5 mm
Cacciavite di precisione:
no
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Attacco quadrato/esagonale:
Nessuno
Antimagnetico:
no
Con dispositivo bloccavite:
no
Modello antiscintilla:
no
Con tappo a scatto:
no
Tipo di codolo:
Tondo
Lama incurvata:
no
Con protezione antirollio:
sì
Materiale della lama:
Lega cromo-molibdeno-vanadio
Cappuccio girevole:
no
Lama continua:
sì
Lama di protezione della superficie:
Cromato
Peso:
40 g


