AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2749050000 BIT E6.3 0.6X3.5X110 - 2749050000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2749050000 BIT E6.3 0.6X3.5X110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza complessiva - 110 mm

  • Dimensione dell'attacco - 1/4 pollice

  • Misure di collegamento - 6.3 mm

  • Larghezza della lama - 3.5 mm

  • Con foro per viti con piolino - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4050118895353

Codice prodotto

WEI2749050000

Cod. produttore

2749050000

Produttore

WEI

Lunghezza complessiva:

110 mm

Dimensione dell'attacco:

1/4 pollice

Misure di collegamento:

6.3 mm

Larghezza della lama:

3.5 mm

Con foro per viti con piolino:

no

Spessore della lama:

0.6 mm

Con sfera di bloccaggio:

no

Bilaterale:

no

Isolamento 1000 V:

no