WEIDMULLER - WEI2748910000 BIT E6,3 0,5X3,0X70 - 2748910000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza complessiva - 70 mm
Dimensione dell'attacco - 1/4 pollice
Larghezza della lama - 3 mm
Spessore della lama - 0.5 mm
Confezione
5 PZ
EAN
4050118894783
Codice prodotto
WEI2748910000
Cod. produttore
2748910000
Produttore
WEI
Lunghezza complessiva:
70 mm
Dimensione dell'attacco:
1/4 pollice
Larghezza della lama:
3 mm
Spessore della lama:
0.5 mm


