WEIDMULLER - WEI2744130000 A2T 2.5 DT/FT - 2744130000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...2.5 mm²
Corrente nominale In - 16 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Connettore
Colore - Beige
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
4064675035329
Codice prodotto
WEI2744130000
Cod. produttore
2744130000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Corrente nominale In:
16 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Connettore
Colore:
Beige
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
400 V
Sezionamento longitudinale:
Orientabile
Altezza:
115 mm
Larghezza:
5.1 mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Numero di piani:
2
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Temperatura di esercizio:
-60...130 °C
Profondità:
50.5 mm
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con presa di prova integrata:
sì


