AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2733970000 ZQV 6N/10 - 2733970000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2733970000 ZQV 6N/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 10

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 8 mm

  • Colore - Arancione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4064675066811

Codice prodotto

WEI2733970000

Cod. produttore

2733970000

Produttore

WEI

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

10

Corrente nominale In:

41 A

Dimensione modulare (Passo):

8 mm

Colore:

Arancione

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Con protezione contro i contatti accidentali: