WEIDMULLER - WEI2732940000 WIL-LWXXXX-4000D024-555SXX5.0BXXXXXXXX - 2732940000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Potenza della lampada - 18.5...18.5 W
Flusso luminoso - 1865...1865 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1 - Bianco neutro 3300-5300 K
Forma - Rettangolare
Confezione
1 PZ
EAN
4050118829211
Codice prodotto
WEI2732940000
Cod. produttore
2732940000
Produttore
WEI
Tipo di tensione:
DC
Potenza della lampada:
18.5...18.5 W
Flusso luminoso:
1865...1865 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Forma:
Rettangolare
Angolo del fascio luminoso:
40...40 °
Collegamento:
Cavo
Necessario dispositivo di comando esterno:
no
Numero di LED:
105
Colore:
Altri
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
no
Larghezza:
555 mm
Corrente d’esercizio:
0.77...0.77 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Intensità luminosa:
650 cd
Altezza:
8 mm
Lunghezza:
40 mm
Flessibile:
no
Adatto per l'illuminazione generale:
no
Adatto per semafori:
no
Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:
no
Adatto per il traffico ferroviario:
no
Adatto per pannello di segnalazione info traffico:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


