AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2732860000 WIL-LWXXXX-4000D024-555SXX0.3BM12GXXXX - 2732860000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2732860000 WIL-LWXXXX-4000D024-555SXX0.3BM12GXXXX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Potenza della lampada - 18.5...18.5 W

  • Flusso luminoso - 1865...1865 lm

  • Colore della luce secondo EN 12464-1 - Bianco neutro 3300-5300 K

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118829242

Codice prodotto

WEI2732860000

Cod. produttore

2732860000

Produttore

WEI

Tipo di tensione:

DC

Potenza della lampada:

18.5...18.5 W

Flusso luminoso:

1865...1865 lm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Forma:

Rettangolare

Angolo del fascio luminoso:

40...40 °

Collegamento:

Cavo

Necessario dispositivo di comando esterno:

no

Numero di LED:

105

Colore:

Altri

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

no

Larghezza:

555 mm

Corrente d’esercizio:

0.77...0.77 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Intensità luminosa:

650 cd

Altezza:

8 mm

Lunghezza:

40 mm

Flessibile:

no

Adatto per l'illuminazione generale:

no

Adatto per semafori:

no

Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:

no

Adatto per il traffico ferroviario:

no

Adatto per pannello di segnalazione info traffico:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no