AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2697250000 TFIS 12-240VUC 1CO M7C

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2697250000 TFIS 12-240VUC 1CO M7C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 10.8...264 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Range temporali - 0.5...360000 s

  • Funzione ritardo all'eccitazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118705263

Codice prodotto

WEI2697250000

Cod. produttore

2697250000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

10.8...264 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Range temporali:

0.5...360000 s

Funzione ritardo all'eccitazione:

Funzione ritardo alla diseccitazione:

Tensione nominale di comando Us DC:

10.8...264 V

Funzione circuito stella-triangolo:

no

Funzione generatore di impulsi:

Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:

Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):

Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:

no

Controllo remoto possibile:

no

Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):

Agganciabile a contattore:

no

Con uscita a semiconduttore:

no

Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

10.8...264 V

Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:

no

Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:

1

Larghezza:

17.5 mm

Adatto solo per controllo remoto:

no

Profondità:

60 mm

Altezza:

87 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NO:

0

Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:

no

Materiale dei contatti:

Argento-Nichel (AgNi)

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

250...250 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

250...250 V

Tensione di alimentazione DC:

30...30 V

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Grado di protezione (IP):

IP20

Temporizzatori per la lavorazione di segnali di comando. Gli impulsi brevi vengono allungati nel tempo e pertanto rilevati in modo affidabile dai moduli di comando a valle.