AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2690610000 RED LINE SET 2

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2690610000 RED LINE SET 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero totale di utensili - 9

  • Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH) - 2

  • Numero di cacciaviti a croce Pozidriv (PZ) - 0

  • Numero di cacciaviti a taglio - 2

  • Confezione - Borsa / Tasca

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118798074

Codice prodotto

WEI2690610000

Cod. produttore

2690610000

Produttore

WEI

Numero totale di utensili:

9

Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH):

2

Numero di cacciaviti a croce Pozidriv (PZ):

0

Numero di cacciaviti a taglio:

2

Confezione:

Borsa / Tasca

Numero di pinze:

2

Numero di chiavi poligonali:

0

Numero di chiavi a bussola:

0

Kit per elettricista:

Numero di chiavi combinate:

0

Set di montaggio riscaldamento + sanitari:

no

Numero di bussole:

0

Numero di chiavi a brugola:

0

Numero di inserti:

0

Numero di chiavi a forchetta:

0

Numero di chiavi regolabili:

0

Numero di cricchetti:

0

Numero di martelli:

0

Numero di inserti a bussola:

0

Numero di scalpelli e punzoni:

0

Numero di perni di manovra:

0

Numero di punte di centraggio:

0

Numero di cacciaviti Torx:

0

Numero di segatrici:

0

Numero di lime:

0

Numero di punte da legno (trapano):

0

Numero di punte da trapano per calcestruzzo:

0

Numero di strumenti di misura:

0

Numero di punte a spirale HSS:

0

Numero di frese coniche a gradino:

0

Numero di attacchi per seghe a tazza:

0

Numero di seghe a tazza:

0

Numero di tagliacavi:

1

Numeri di utensili multifunzione:

1

Numero di utensili per cavi coassiali:

0

Numero di utensili per fibra ottica:

0

Numero di utensili test:

0

Kit di utensili tipo/modello Weidmuller 2690610000 - RED LINE SET 2