AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2676530000 UV66-ADV-15-IPPC-3001.01

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2676530000 UV66-ADV-15-IPPC-3001.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 18...32 V

  • Diagonale dello schermo - 15.6 inch

  • Max. risoluzione orizzontale - 1366

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 3

  • Max. risoluzione verticale - 768

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118750263

Codice prodotto

WEI2676530000

Cod. produttore

2676530000

Produttore

WEI

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

18...32 V

Diagonale dello schermo:

15.6 inch

Max. risoluzione orizzontale:

1366

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

3

Max. risoluzione verticale:

768

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware USB:

3

Numero di altre interfacce hardware:

0

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di interfacce HW SCSI:

0

Numero di interfacce HW PS2:

0

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Massima capacità di memoria:

60000 MB

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Tipo di display:

LCD

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sistema operativo preinstallato:

Windows 10

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Con touch screen:

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Profondità di incasso:

98 mm

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Tastiera integrata:

no

Numero di tasti funzionali:

0

Numero dei tasti con LED:

0

Numero dei tasti di sistema:

0

Mouse integrato (Touchpad):

no

Temperatura di esercizio:

0...50 °C

Con disco rigido:

Con lettore floppy-disk:

no

Numero di slot liberi AGP (Accelerated Graphics Port):

0

Numero di slot liberi PCI (Peripheral Component Interconnect):

0

Numero di slot liberi ISA (Industry Standard Architecture):

0

Numero di slot liberi per PC card (PCMCIA):

0

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio frontale:

Possibilità di montaggio a rack:

Fissaggio su base da tavolo:

no

Fissaggio su palo / braccio:

no

Larghezza della cornice frontale:

433 mm

Altezza della cornice frontale:

280.5 mm

PC schermo touch per applicazioni industriali