AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2676290000 CRIMPER 6/5 Z GER

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2676290000 CRIMPER 6/5 Z GER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Terminali a bussola

  • Forma della matrice di crimpaggio - Crimpatura trapezoidale

  • Sezione - 0.25...6 mm²

  • Modello / Funzionamento - Meccanico

  • Inserti intercambiabili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118741681

Codice prodotto

WEI2676290000

Cod. produttore

2676290000

Produttore

WEI

Adatto per:

Terminali a bussola

Forma della matrice di crimpaggio:

Crimpatura trapezoidale

Sezione:

0.25...6 mm²

Modello / Funzionamento:

Meccanico

Inserti intercambiabili:

no

Lunghezza:

200 mm

Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):

Numero di inserti in dotazione:

0

Con ritorno automatico:

Crimpatrice tipo/modello Weidmuller 2676290000 - CRIMPER 6 5 Z GER