AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2675580000 AIO21 1.5 SI DL - 2675580000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2675580000 AIO21 1.5 SI DL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...1.5 mm²

  • Corrente nominale In - 13.5 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connettore

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.5...1.5 mm²

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4050118716313

Codice prodotto

WEI2675580000

Cod. produttore

2675580000

Produttore

WEI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...1.5 mm²

Corrente nominale In:

13.5 A

Tensione nominale:

250 V

Tipo di connessione elettrica 1:

Connettore

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...1.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...1.5 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...1.5 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di piani:

2

Piani ponticellati internamente:

no

Connessione trasversale:

Colore:

Beige

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-60...130 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

3.5 mm

Altezza:

80 mm

Profondità:

42 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Necessaria piastra di chiusura:

Con contatto di terra (PE):

no

Con connessione schermata:

no

Morsetto componibile per sensori e attuatori per il collegamento o la giunzione di fili, anime e cavi con un contatto sicuro e resistente.