AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presa

WEIDMULLER - WEI2661290000 AEB 35 SCL/1 V0 GY

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2661290000 AEB 35 SCL/1 V0 GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tipo di bloccaggio - Senza vite

  • Larghezza - 6 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118702170

Codice prodotto

WEI2661290000

Cod. produttore

2661290000

Produttore

WEI

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di bloccaggio:

Senza vite

Larghezza:

6 mm

Materiale:

Plastica

Altezza:

52.6 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

36.5 mm

Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.