WEIDMULLER - WEI2602720000 SFX-DT 9/24 MC NE BL - 2602720000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 16...500 mm
Diametro del cavo - 7...40 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Blu
Stampa - Nessuno
Confezione
160 PZ
EAN
4050118613247
Codice prodotto
WEI2602720000
Cod. produttore
2602720000
Produttore
WEI
Diametro del conduttore:
16...500 mm
Diametro del cavo:
7...40 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Blu
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
24 mm
Larghezza:
15 mm
Trasparente:
no
Metodo di montaggio:
Altri


