WEIDMULLER - WEI2589770000 CD-HF 50X50 5/7.5 LTGY - 2589770000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Larghezza - 50 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - sì
Confezione
24 M
EAN
4050118600377
Codice prodotto
WEI2589770000
Cod. produttore
2589770000
Produttore
WEI
Altezza:
50 mm
Larghezza:
50 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
sì
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
7.5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
5 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
2090 mm²


