WEIDMULLER - WEI2589720000 CD-HF 37.5X37.5 5/7.5 LTGY - 2589720000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 37.5 mm
Larghezza - 37.5 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - sì
Confezione
48 M
EAN
4050118603354
Codice prodotto
WEI2589720000
Cod. produttore
2589720000
Produttore
WEI
Altezza:
37.5 mm
Larghezza:
37.5 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
sì
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
7.5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
5 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
1125 mm²


