AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2584270000 CABTITE GI H BK

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2584270000 CABTITE GI H BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 67 mm

  • Profondità - 17.5 mm

  • Colore - Nero

  • Altezza - 44 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4050118617122

Codice prodotto

WEI2584270000

Cod. produttore

2584270000

Produttore

WEI

Modello:

Altri

Larghezza:

67 mm

Profondità:

17.5 mm

Colore:

Nero

Altezza:

44 mm

Numero RAL:

9005

Ingresso cavo divisibile per cavi con spine.